※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
86848657
品番
SKT-50C
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合
SVケーブル:50×2C・3C、38×2C・3C
CVケーブル:60×2C・3C・38×4C、60×2C、250×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
27〜30
寸法D(Φmm)
29.4
寸法B(mm)
23
寸法L(mm)
64.5
寸法P(mm)
33
寸法d1(mm)
5.4
寸法d2(mm)
10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください