未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
VV-F鉄片サドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86848806
品番
SKT-M
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
29.4
寸法B(mm)
12
寸法l(mm)
13
寸法P(mm)
15
寸法h(mm)
5.7
適合
1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C
材質
鉄(ユニクロめっき)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください