VV-F片サドル

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86848903 品番 KT-82F
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
適合8×2C 材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき 寸法L(mm)28.2 寸法d(mm)8.6 寸法B(mm)10 寸法l1(mm)15 寸法e(Φmm)2.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
VVFケーブルの固定用

そのままの用途です。
片サドルなので狭い場所にも使用できます。
2芯、3芯の両方に対応でき、使いまわしもし易いです。
また必要になりましたらリピートします。

対象商品:
70576914
2024-02-13
用途:
簡易用コンセントへの入線VVFコード固定に購入
オール・パワフル 様 (サービス業)

簡易用コンセントへの入線VVFコード固定に購入
綺麗に打ち込むには打ちがねが必要です。
ネジビスで留めても良いかもしれません

対象商品:
70576905
2022-11-11
用途:
VVFケーブル固定
株式会社川田商会 協栄自工 様

増設コンセントやスイッチ配線を、だらしなく床下や天井に転がしておくのは
気分的に良くないので注文しました。

先日電気屋さんにエアコンを付けてもらいましたが、それも床下の地面に普通に
転がしてありました。

ビスより釘が楽だと思ってこちらを注文しましたが、普通にハンマーで叩いて
釘が表面まで行っても緩くて、丸い穴の中の奥まで打ち込まなければならず、
最後ピンポンチで打ち込みました。

釘が途中で曲がりやすいし、大体であきらめた所もあります。

ビスは回さなければならないから、ハンマーで叩いた方が楽と思っていましたが、
釘頭をピンポンチで叩くのはもっと大変でした。

ビスのタイプをお勧めします。

表面まで打てば止まるのが有れば良いのですが。

対象商品:
25661783
2021-09-25
用途:
電気配線
農・林・水産業

試しに購入したが、今の所、あまり使いどころがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする