通信線ステップル(木ねじ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86849366 品番 TUSM-4C
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。

仕様4C-FV、S-4C-FB、TVECX、TVEFCX(仕上り外径Φ5.6〜6.0mm) 寸法L(mm)14.7 寸法H(mm)8.7 寸法d(mm)6 寸法B(mm)7 適合釘木ねじ:3.1×20(ステンレス製)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663558
2023-10-13
用途:
アンテナ同軸ケーブルの取付け
卸売・小売業

普通のステップルの様に固定の際 ケーブルを潰す事なく配線が出来ました。

対象商品:
86849393
2014-10-11
用途:
BSアンテナケーブルの固定

コの字型のステップルと違ってウチコミ過ぎてケーブルを潰してしまう事も無くなる、木ネジで固定するので、抜け落ちる事も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする