曜日別特売
TUSM-5CG 通信線ステップル(木ねじ付) 未来工業 86849402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通信線ステップル(木ねじ付)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
グレー
寸法L(mm)16.4
内容量1袋(100個)注文コード86849402品番TUSM-5CG
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。

仕様5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB(仕上り外径Φ7.4~7.7mm)グレー寸法L(mm)16.4寸法H(mm)10寸法d(mm)7.7寸法B(mm)7適合釘木ねじ:3.1×20(ステンレス製)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25663558
2023-10-13
用途: アンテナ同軸ケーブルの取付け
卸売・小売業

普通のステップルの様に固定の際 ケーブルを潰す事なく配線が出来ました。

対象商品 : 86849393
2014-10-11
用途: BSアンテナケーブルの固定

コの字型のステップルと違ってウチコミ過ぎてケーブルを潰してしまう事も無くなる、木ネジで固定するので、抜け落ちる事も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする