通信線ステップル(木ねじ付)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86849427 品番 TUSM-5CW
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。

仕様5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB(仕上り外径Φ7.4〜7.7mm) カベ白 寸法L(mm)16.4 寸法H(mm)10 寸法d(mm)7.7 寸法B(mm)7 適合釘木ねじ:3.1×20(ステンレス製)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663558
2023-10-13
用途:
アンテナ同軸ケーブルの取付け
卸売・小売業

普通のステップルの様に固定の際 ケーブルを潰す事なく配線が出来ました。

対象商品:
86849393
2014-10-11
用途:
BSアンテナケーブルの固定

コの字型のステップルと違ってウチコミ過ぎてケーブルを潰してしまう事も無くなる、木ネジで固定するので、抜け落ちる事も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする