未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
SV両サドル(ステップルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
86849594
品番
SVS-5
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合
SVケーブル:5.5×3C、38×1C
CVケーブル:5.5×3C、8×2C
色
グレー
寸法D(Φmm)
14.5
寸法B(mm)
10
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
16
寸法l(mm)
28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください