未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
台付スライドボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86850294
品番
SB-4W
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・8、16・-、22・-
PF管:14・8、16・-、22・-
CD管:14・8、16・8、22・-
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M付
付属品
タッピンねじ付、アルミ箔付
種類
4ヶ用
深さ(mm)
36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください