未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
しぼりスライドボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
86850617
品番
SSB-WM
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・-、22・-
PF管:14・2、16・-、22・-
CD管:14・2、16・2、22・-
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M付
付属品
アルミ箔付
種類
2ヶ用
深さ(mm)
36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください