断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:- 本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ:14・2、16・2、22・2PF管:14・2、16・2、22・2CD管:14・2、16・2、22・2 注文コード86851046 品番SBG-DBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は適合仕切板・本数5種類から選べます 他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:-
付属品フェノバボード付(厚さ15mm)、アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付 深さ(mm)36 熱伝導率(W/mk)0.019
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86851046 SBG-DBF 52146649 SBG-DBF 断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 1個 259 税込285 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする