未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
断熱シート付 スライドボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
適合仕切板
上下仕切用:1M左右仕切用:5M
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ:14・2、16・2、22・2PF管:14・2、16・2、22・2CD管:14・2、16・2、22・2
注文コード
86851107
品番
SBO-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
適合仕切板・本数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
適合仕切板
上下仕切用:1M
左右仕切用:5M
付属品
アルミ箔付・タッピンねじ付
深さ(mm)
36
熱伝導率(W/mk)
0.044
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86851107
SBO-5D
52146694
SBO-5D
断熱シート付 スライドボックス
未来工業
1個
¥
239
税込
¥
263
内容量が異なります