はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 規格1ヶ用 注文コード86851931 品番PWX-1
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は規格・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
取付穴寸法(mm)
SBホルソーを使用する場合 Φ60mm×2(37mmピッチ)
角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
規格1ヶ用 取付厚(mm)ボード:4〜22 材質プラスチック製 最少必要な壁裏空間(mm)29以上
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86851931
2020-05-30
用途:
エアコンの専用コンセント増設

柱がないところに、簡単に取付できますので効率が良く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする