未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用取付枠
はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
規格
1ヶ用
注文コード
86851947
品番
PWX-1L
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
規格・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴寸法(mm)
SBホルソーを使用する場合 Φ60mm×2(37mmピッチ)
角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
規格
1ヶ用
取付厚(mm)
ボード:4〜31
材質
プラスチック製
最少必要な壁裏空間(mm)
40以上
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください