はさみプラ枠(ワイド21スイッチ用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード86851965 品番PWX-21
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
取付穴寸法(mm)
小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用)
角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
材質プラスチック製 規格1ヶ用 最少必要な壁裏空間(mm)38.5以上 取付厚(mm)ボード:4〜31
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86851965
2022-10-21
用途:
自宅のスイッチの交換
不動産業

自宅のスイッチはC型ハサミ金具で固定されていることがあり、ネジを外す際に壁の内側に落ちてしまい作業性に不便を感じていました。そこであと付けパネルボックスを購入して取り付けようとしたのですが、スイッチの厚みがあるものは入らないケースもあり不可。取付自由度の観点から最終的にこの商品を選びました。
とても簡単に取り付けられるので期待通りの結果が得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする