TCN-16 TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業 86852044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)22
近似内径(Φmm)18
内容量1巻注文コード86852044品番TCN-16
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

TLチューブの波付タイプです。

長さ(m)50外径(Φmm)22近似内径(Φmm)18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86852035
2021-03-24
用途: 工事用
コスモソリューションサービス業

屋外壁面の通信線に使い、耐久性を向上させています。気にしないで使うのであれば、屋内用のLANケーブルを通して屋外で使うのもありかと。

1が参考にしています
対象商品 : 86852035
2021-02-11
用途: カメラ配線
建設業・工事業

納期も最短で値段も安いです。
とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする