画像準備中

TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 近似内径(Φmm)22 注文コード86852053 品番TCN-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,120
この商品は近似内径など3種類から選べます 他の種類を見る

TLチューブの波付タイプです。

長さ(m)50 外径(Φmm)26 近似内径(Φmm)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86852053 TCN-22 86852062 TCN-22S TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業 TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業 1巻(50m) 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86852035
2021-03-24
用途:
工事用
コスモソリューション 様 (サービス業)

屋外壁面の通信線に使い、耐久性を向上させています。気にしないで使うのであれば、屋内用のLANケーブルを通して屋外で使うのもありかと。

1人が参考にしています
対象商品:
86852035
2021-02-11
用途:
カメラ配線
建設業・工事業

納期も最短で値段も安いです。
とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする