TLK-14ES TLコネクタ(エコノミータイプ) 未来工業 86852175

TLコネクタ(エコノミータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード86852175品番TLK-14ES
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ボックス類への接続に使用します。
管の接続は差し込むだけでOK!
(バネツメによりガッチリ接続できるエコノミータイプです。)
TLフレキ10・14サイズの兼用です。

適合管TLフレキ:TCN-10S、TCN-14S、TCN-14ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)Φ22mm・16・Φ27mm・22(25) 兼用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86852175
2021-03-24
用途: 工事
コスモソリューションサービス業

規格品のため、問題ありません。当然ながら同じ未来工業の箱や管にぴったり合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする