MT-10J 電話線用ツバ管 未来工業 86852272

MT-10J 電話線用ツバ管 未来工業 86852272
MT-10J 電話線用ツバ管 未来工業 86852272

電話線用ツバ管

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)
内容量1袋(20個)注文コード86852272品番MT-10J
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。

仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)取付穴Φ9.5×Φ10mm
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86852272
2023-12-09
用途: ドライバーホルダーに
MAR SURFBOARDS

ちょっと変わった用途ですが、金属製ツールカートなどに付属されているサイドトレーに開いたドライバー挿し用の穴を使うと、ドライバーが倒れてしまったり穴を傷つけたりするし、その他ドライバーホルダーなども太い物に使いやすいやつだと細いドライバーで使いにくいとか、その辺の問題を解決できます。穴の形状がツバ側が若干狭く1/4六角ビットが挿さらないのですがテーパー状なので少しドリルで内側削るだけでジャストフィットします。

対象商品 : 70577334
2021-12-13
用途: ひかり配線
電気・ガス・熱供給・水道業

壁からひかり配線貫通部分に使用、見た目もよく納まりました。インターネット配線に使用出来るので美観的にも良い。

対象商品 : 70577334
2020-02-17
用途: インターホン設置

インターホンを取り付ける際、外から線を引き込む際壁に穴をあけた後使いました。安くて買えるのでありがたいです。

対象商品 : 70577334
2019-07-03
用途: 壁ではなく机にACコードを通すため

電話線ではなく、テーブルタップ用のACコードを、木で作った机の側板に通す目的で使いました。1.25sqの平行コードを通すのにぴったりの大きさでした。Φ10の木工用キリで穴を開けると、きつ過ぎず、ゆる過ぎず、ピッタリと差し込むことができました。長さが長いので切りました。鉄工用の鋸で簡単に切れます。

対象商品 : 86852272
2017-06-19
用途: 工事材料
製造業

必要な工事材料でかんたんに手に入れることができて、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする