未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エルボ
TLエルボ(電話線・同軸ケーブル・フィーダー線用引込口エルボ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
TLチューブ16・VE16
注文コード
86853645
品番
TLE-16NJ
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
107
寸法H(mm)
58
寸法l(mm)
47
取付穴径(Φmm)
27
付属品
防水パッキン付
仕様
TLチューブ16・VE16
色
ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください