KFKY-3050W ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札) 未来工業 86853681

ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
寸法(mm)50×30
長さ(mm)結束部:150
内容量1袋(10枚)注文コード86853681品番KFKY-3050W
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

結束部を穴に通すだけで取り付けられます。

規格
形状:角形
参考寸法:50×30mm
長さ(mm)結束部:150寸法(mm)50×30角形本体白色材質(本体)S-PVC材質(ひも)S-PVC取付方向ワンタッチ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86853697
2023-08-01
用途: サーバーの名札付け

ケーブルが巻きやすいです。手書きもできるし、ピータッチ等のシールも貼りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86853697
2020-12-19
用途: カギの保管などに使用している
自動車・二輪車・自転車関連業

凹凸部分がなくなれば非常に使いやすい商品になると思う。

対象商品 : 86853697
2020-05-11
用途: 工場キッティング作業
建設業・工事業

紐の製品より価格も安い上に取り付けしやすく、大変重宝しました。

対象商品 : 86853715
2018-12-18
用途: 架橋ポリ配管の行先名表示

架橋ポリ配管の行先名表示を役所より指示があり、安価である程度の大きさのあるものを数種類購入し、一番評価が高かった商品です。『洗面』『風呂』などシールを貼って使用します

1が参考にしています
対象商品 : 86853706
2017-04-21
用途: 線名札
建設業・工事業

カラーマジックインクの、のりも良く、札本体の堅さ・柔らかさも適当でお気に入り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする