※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
VE28
色
濃紺
注文コード
86854257
品番
MEC-28DB
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
適合管・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
濃紺
適合管
VE28
寸法B(mm)
80
寸法l(mm)
78
寸法H(mm)
72
寸法D(Φmm)
40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください