未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
VE36
色
ミルキーホワイト
注文コード
86854327
品番
MEC-36M
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミルキーホワイト
適合管
VE36
寸法B(mm)
118
寸法l(mm)
60
寸法H(mm)
70
寸法D(Φmm)
50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください