※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
ターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
VE28
色
ベージュ
注文コード
86854634
品番
MTC-28J
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
適合管・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
100
寸法l(mm)
45
適合管
VE28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください