未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブル整理用品
未来工業の カラーエフ
カラーエフ(クイックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
86855176
品番
KF-2030CW
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
規格
形状:小判形
参考寸法:20×30mm
長さ(mm)
結束部:120
寸法(mm)
20×30
形
小判
色
白
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください