カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ワンタッチ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 86855264 品番 KFY-20W-T
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
規格
形状:丸形
参考寸法:Φ20mm
長さ(mm)結束部:100 材質プラスチック 寸法(mm)Φ20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
洗浄衣類の選別

繰り返し使えて、かなり満足しています。何度も、何度も使って、くたびれてきたら、また新しいものを購入して使用しています。

2025-06-20
用途:
電源コード判別

安定の使いやすさです。ボールペンでも書きやすい素材です。

対象商品:
86855264
2020-05-02
用途:
ネットワーク構成時などのケーブル表示

他の製品を購入する際に、併せてリピート購入しています。
ホームセンターでの購入よりも、少しだけコスパ良。
同時購入数に応じてちょっとだけお得感を出していただければ、より嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
86855291
2019-03-05
用途:
イントラネットワークの配線敷設などに使用
オールニッポンヘリコプター株式会社 様 (運輸・通信業)

記入するところが大きく必要な項目が記入できると共にケーブルの固定や結束に使っていますが繰り返し使えるのが良いです

対象商品:
86855273
2019-02-27
用途:
作業の目印
西部電工株式会社 様 (建設業・工事業)

とても丈夫で使いやすいです
大きさも邪魔にならずジャストサイズです

対象商品:
86855273
2018-10-26
用途:
ケーブルに回路番号をつけるため
建設業・工事業

紐だと絡んだり手間が多かったのですが、これは穴に通すだけで取付ができ簡単でした。

対象商品:
86855264
2017-11-09
用途:
表示

配線の表示に使用しました。
大きさが1円玉と同じなので、記入用のペンは油性で細いものがベストです。シールやテープも貼り付け可能ですが、剥がれやすいものもあるかもしれませんので、事前にテストしたほうが無難です。

1人が参考にしています
2022-01-31
用途:
油圧ホース等の分解時
個人のお客様

凄く紐が硬い奴があります。今まではそんな事無かったが 今回使用したのはとても硬く紐をプライヤーで引っ張らないとダメだった。今までそんな事はなかったんですが。たまたまですかね?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする