J管用パイプジョイナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法d(Φmm)10.7 ベージュ 注文コード86855307 品番PVJ-14J
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は寸法d・色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。

ベージュ 寸法L(mm)33 寸法D(Φmm)18 寸法l(mm)15 寸法d(Φmm)10.7 適合管VE14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86855343
2024-04-28
用途:
電気配線工事
卸売・小売業

配線場所によってはジョイナーは接続部がはみ出さないので良いです。ソケットと使い分けて使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする