未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
J管用パイプジョイナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法d(Φmm)
14.7
色
ベージュ
注文コード
86855325
品番
PVJ-16J
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。
色
ベージュ
寸法L(mm)
39
寸法D(Φmm)
22
寸法l(mm)
18
寸法d(Φmm)
14.7
適合管
VE16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください