PVJ-28J J管用パイプジョイナー 未来工業 86855361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J管用パイプジョイナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)寸法d(Φmm)23ベージュ注文コード86855361品番PVJ-28J
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。

ベージュ寸法L(mm)59.5寸法D(Φmm)34寸法l(mm)28寸法d(Φmm)23適合管VE28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86855343
2024-04-28
用途: 電気配線工事
卸売・小売業

配線場所によってはジョイナーは接続部がはみ出さないので良いです。ソケットと使い分けて使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする