画像準備中

VE片サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合TC-14、VE-14 注文コード86856393 品番KVE-14LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は適合・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
適合TC-14、VE-14 ライトブラウン 寸法L(mm)35.5 寸法A(mm)24 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)18.5 寸法B(mm)17 寸法P(mm)17 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86856393 KVE-14LB 52144908 KVE-14LB VE片サドル 未来工業 VE片サドル 未来工業 1袋(10個) 759 税込835 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする