VE片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合VE管:28 注文コード86856515 品番KVE-28M
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
適合VE管:28 ミルキーホワイト 寸法L(mm)51.9 寸法D(Φmm)34.8 寸法B(mm)21 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)3.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする