※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 86856813 品番 SSKT-16J
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合管VE16 ベージュ 寸法L(mm)47.1 寸法D(Φmm)21 寸法B(mm)20 寸法P(mm)26 寸法d1(Φmm)5 寸法d2(Φmm)6.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする