※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86857032 品番 SW2-28WM
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類2ヶ用(2方出) 付属品スリープ付 ミルキーホワイト 適合管VE22・28 寸法l(mm)40 寸法H(mm)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86856971
2023-12-02
用途:
コンセント設置時
株式会社燦企画 様 (建設業・工事業)

露出タイプですが、パネル部材のなかに取り付けて使用、弊社では使いやすいです。

対象商品:
86857014
2022-11-22
用途:
配線工事

ホームセンターよりも格安で購入する事が出来ました。
品質に何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする