露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出〜4方出

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86858807 品番 PVM16-1KM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
種類1方出 ミルキーホワイト 適合管VE16 寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)28 寸法H(mm)38
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする