※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出〜4方出

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86858852 品番 PVM22-1KM
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
種類1方出 ミルキーホワイト 適合管VE22 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)33 寸法H(mm)41
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする