※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出〜4方出
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86858913
品番
PVM28-2LKM
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
2方出(L)
色
ミルキーホワイト
適合管
VE28
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
105
寸法l(mm)
40
寸法H(mm)
47
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください