画像準備中

露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出〜4方出 防水タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管VE16 種類2方出(L) ミルキーホワイト 注文コード86859035 品番PVM16-2LKPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は適合管・種類・色など20種類から選べます 他の種類を見る
付属品Oリング付 種類2方出(L) ミルキーホワイト 適合管VE16 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)28 寸法H(mm)39.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
室外の取り出し
製造業

ボルト4本で防水できています。パッキンはさすがにありませんが、シール材を使用しました。

対象商品:
86859001
2019-08-05
用途:
エアコン配線工事
自動車・二輪車・自転車関連業

どうしても外壁を通さないとブレーカーにたどり着かなく、普通の露出用丸形ボックスで行こうかと思っていた時に防水タイプを見つけ購入しました。
 普通の露出用丸形ボックスでもシーリングをきっちりやれば問題ないという方もいますが、少しこだわりここでジョイント作業をしても問題ない方がいいので、蓋にはごみパッキンがあり安心です。

対象商品:
86859026
2019-06-18
用途:
屋外用防犯カメラ設置時
株式会社 サイコライズ 様 (建設業・工事業)

見た目も綺麗な施工が出来てお客様にも喜んで頂けました。

対象商品:
86859026
2017-10-17
用途:
屋側配線

雨線内ですが、大事を取って防水にしてみました。
配管の方は接着するので充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする