※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール
プラモール(中仕切付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
86862081
品番
PMLM-3M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
片側:
Φ8以下の通信線・ケーブル
VVF(1.6×2C-1条、2.0×2C-1条)
LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
同軸ケーブル(5C-FB-1条)
色
ミルキーホワイト
規格
3号
全長(m)
1
寸法H(mm)
13
寸法B(mm)
26
寸法b1(mm)
21.2
寸法b2(mm)
10
寸法h(mm)
10.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください