※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラモール(中仕切付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 86862124 品番 PMLM-4M
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合
片側:
Φ11以下の通信線・ケーブル
VVF(1.6×3C-1条、2.0×3C-1条)
LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
同軸ケーブル(7C-FB-1条)
ミルキーホワイト 規格4号 全長(m)1 寸法H(mm)15 寸法B(mm)32 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)12.3 寸法h(mm)12.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする