※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール
プラモール(中仕切付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
86862133
品番
PMLM-4W
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
片側:
Φ11以下の通信線・ケーブル
VVF(1.6×3C-1条、2.0×3C-1条)
LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
同軸ケーブル(7C-FB-1条)
色
カベ白
規格
4号
全長(m)
1
寸法H(mm)
15
寸法B(mm)
32
寸法b1(mm)
26
寸法b2(mm)
12.3
寸法h(mm)
12.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください