未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
プラモール付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86862395
品番
MLC-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
コーナージョイント
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
18
規格
1号
寸法B(mm)
18
寸法h(mm)
11.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86862395
MLC-1M
49510728
MLC-1M
プラモール付属品 コーナージョイント
未来工業
1セット(10個)
¥
879
税込
¥
967
注文コードが変更になりました