画像準備中

プラモール付属品 コーナージョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード86862404 品番MLC-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
形状コーナージョイント チョコレート 寸法L(mm)40 寸法H(mm)18 規格1号 寸法B(mm)18 寸法h(mm)11.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする