未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ワゴンモール付属品 クロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86864854
品番
OPX-12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,270
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
クロス
色
ブラック
寸法L(mm)
203
寸法H(mm)
25.7
規格
OP12型
寸法B(mm)
125
寸法l(mm)
15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86864854
OPX-12K
49514903
OPX-12K
ワゴンモール付属品 クロス
未来工業
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました