画像準備中

ワゴンモール付属品 クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86864897 品番OPX-8K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状クロス ブラック 寸法L(mm)143 寸法H(mm)17.2 規格OP8型 寸法B(mm)85 寸法l(mm)12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86864897 OPX-8K 49514946 OPX-8K ワゴンモール付属品 クロス 未来工業 ワゴンモール付属品 クロス 未来工業 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする