未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール用オプション
モールテープ(吸着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86866586
品番
T-2A
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合
ビニル床用
・床面側:吸着加工
・モール側:粘着加工
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください