未来工業
未来工業の 両面テープ
未来工業の 両面テープ一般用途用
モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86866631
品番
T-1H
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
プラモール:1号
デンコープロテクタ:1号
ジャンボモール:ML-12J
テープ幅(mm)
14
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
幅(mm)
14
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
特性
はがせる
主なワーク
パーツ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください