未来工業
未来工業の 両面テープ
未来工業の 両面テープ一般用途用
モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86866647
品番
T-2H
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
プラモール:2号
デンコープロテクタ:2・3号
ジャンボモール:ML-16J
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
特性
はがせる
主なワーク
パーツ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください