未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管副部材
パイプスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86866954
品番
GKWP-60
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
適合
配管キャップ(GHC-60)
ウォールカバー(ミニタイプ)(GKWS-70型)
取付穴径(Φmm)
65
長さ(mm)
200
色
ミルキーホワイト
寸法D(Φmm)
63.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください