貫通スリーブ(カットタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86867042 品番 GKPT-76
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
規格取付穴径:Φ80mm ベージュ 適合壁厚(mm)100〜200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86867042
2025-01-26
用途:
エアコンスリーブ
上岡電気 様 (建設業・工事業)

しっかりしてるのにカットしやすい
取り付けもしやすい

2024-09-27
用途:
エアコン工事

ツバが2辺カットされているので、室内側での調整がしやすいです。ただ、水勾配をとると斜めになるので、ツバの当たる部分をカットして出張らないように取り付けました。うるさらシリーズを取り付ける場合は80φあれば安心です。ただし、2分4分+高断熱ホースではこれでもぎりぎりなので厳しいです。

対象商品:
86867042
2014-07-07
用途:
エアコン配管穴

内径76mmなので加湿・換気機能付きエアコンの配管貫通がかなり楽。

最近の住宅は高気密で壁厚が200mm超のところが時々あるため、スリーブ長230mmは欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする