曜日別特売

ベントキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個寸法d(Φmm)98シルバー種類防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)注文コード86869194品番PYB-100AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
種類防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)材質メッキ仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)25シルバー寸法D(Φmm)161.5寸法d(Φmm)98適合ダクト内径:Φ100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86869176
2020-06-12
用途: 換気扇排気ダクト用 軒天への取り付け
製造業

金属製よりも軽く、水切りや網もよく出来ている ダクト抜け止めもしっかりして、高所取り付けで安心できる

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする