曜日別特売
PYSB-100 防水換気スリーブ 未来工業 86869571

 

PYSB-100 防水換気スリーブ 未来工業 86869571
PYSB-100 防水換気スリーブ 未来工業 86869571

防水換気スリーブ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合パイプフード:接続部Φ100アルミフリーダクト:AFD-100換気パイプ:PYP-100J・100J4注文コード86869571品番PYSB-100
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。

適合
パイプフード:接続部Φ100
アルミフリーダクト:AFD-100
換気パイプ:PYP-100J・100J4
規格
壁厚:200mm迄
壁板厚:12mm以上(外壁)
壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
材質樹脂製(ベージュ色)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途: 100㎜換気扇の壁貫通
サービス業

うー、個人的には微妙です。使った後では特に必要無かったか?というのが本音かな。塩ビパイプで要を足した感があります。使ってみないとわからないので使ってみました。重宝している現場もあるかもしれません?

対象商品 : 86869571
2025-10-01
用途: 換気フード
電気・ガス・熱供給・水道業

防水処理が格段にやり易くなります 凄く使いやすいです

対象商品 : 86869571
2025-02-16
用途: 換気扇スリーブ

製品本体も軽量で必要な長さでカットできて取付作業が簡単

対象商品 : 86869571
2023-01-04
用途: ユニットバス、トイレ換気扇で使用している。
有限会社ヤマエ電設電気・ガス・熱供給・水道業

取付位置が決まればビス4本、取付完了するので簡単で作業しやすい、ボード開口、サイディング開口する手間も無いので、ダクト接続で施工完了、作業短縮出来る。

対象商品 : 86869571
2022-01-26
用途: 新築住宅時
片原建設製材所建設業・工事業

防水性に優れてて
早く送ってもらえて嬉しいです。
これからもよろしくお願い申し上げます。

1が参考にしています
対象商品 : 86869571
2020-09-09
用途: 0.4mmほどのガルバリウム鋼板へ取付。
製造業

自作バイクハウスの壁面に穴をあけて、排気用に取付。長い分には切ってしまえるので、コスト的にも十分でした。

3が参考にしています
対象商品 : 86869571
2020-10-17
用途: 24換気工事の外部壁だし時
アチーブ合同会社建設業・工事業

外壁工事前に外部下地に固定。四方を防水テープ塞ぐだけです。ガタつきもなく管内をビス止めしないため空気も漏れません。

対象商品 : 86869571
2020-09-22
用途: 換気ガラリ用に
株式会社水上建設建設業・工事業

切り込みがあり
使用しやすかった。
雨仕舞いも良さそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする